Motion
NS815-27T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

Rexnord (RRX)
NS815-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

10028622 / NS815-27T_1-1/4IN_1KW1SS_PA_GR
Artículo MI #02386642
No. Fabricante NS815-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Precio245.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS815-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

10028622 / NS815-27T_1-1/4IN_1KW1SS_PA_GR
Artículo MI #02386642
No. Fabricante NS815-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
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
Precio245.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-5/8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5040 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS815
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210878375

Descripción general

Descripción del fabricante
614-41-3 NS815-27T 1-1/4 KWSS GR
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 27Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA