Motion
TAFI203216
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02386798
No. Fabricante TAFI203216
Precio51.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02386798
No. Fabricante TAFI203216
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
Precio51.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI203216 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    22500 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI203216 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle