Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior60 mm
- Ancho general45.5 mm
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica104000 N
- Descripción largaEl LRT505845 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.52 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia que requieren un ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT505845
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática191000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación