Motion
DD03HP022S
D03 Colector de válvula - Hierro dúctil, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #02387414
No. Fabricante DD03HP022S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D03 Colector de válvula - Hierro dúctil, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #02387414
No. Fabricante DD03HP022S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Un puerto
    AAG 16
  • Puerto B
    AAG 16
  • Material
    Hierro dúctil
  • Puerto P
    AAG 12
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Estaciones
    2
  • Puerto T
    AAG 12
  • Espaciado de la válvula
    2-1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
D-D03HP02-2S COLECTOR 2 SELECCIÓN
  • Construcción en hierro dúctil
  • Clasificado hasta 5,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugasFlujo estándar
  • 15 gpm a 15 fpsAlto flujo
  • Línea de presión de 25 gpm a 15 fps
  • 41 gpm a una línea de tanque de 15 fps

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"