Motion
N10
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.967-18 pulg., 2.6875 pulg. OD, 2.4380 pulg. Diámetro de la cara, 70 mm Ancho
Artículo MI #02387557
No. Fabricante N10
Precio13.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 1.967-18 pulg., 2.6875 pulg. OD, 2.4380 pulg. Diámetro de la cara, 70 mm Ancho
Artículo MI #02387557
No. Fabricante N10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Rosca Tamaño  
    1.967-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    7318160000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176499517
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    029176499517

Descripción general

Descripción del fabricante
N 10 NUT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"