Motion
N13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.548-18 pulg., 3.3750 pulg. OD, 3.0630 pulg. Diámetro de la cara, 85.7 mm Ancho
Artículo MI #02387561
No. Fabricante N13
Precio20.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.548-18 pulg., 3.3750 pulg. OD, 3.0630 pulg. Diámetro de la cara, 85.7 mm Ancho
Artículo MI #02387561
No. Fabricante N13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    85.725 mm
  • Ancho general
    85.7 mm
  • Rosca Tamaño  
    2.548-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    7318210000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176499531
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    029176499531

Descripción general

Descripción del fabricante
N 13 NUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos