Motion
N15
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.933-11 pulg., 3.8800 pulg. OD, 3.5630 pulg. Diámetro de la cara, 75 mm Ancho
Artículo MI #02387565
No. Fabricante N15
Precio61.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 2.933-11 pulg., 3.8800 pulg. OD, 3.5630 pulg. Diámetro de la cara, 75 mm Ancho
Artículo MI #02387565
No. Fabricante N15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8800 pulg.
  • Longitud total
    75 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Rosca Tamaño  
    2.933-11 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    7318210000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176547249
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    029176547249

Descripción general

Descripción del fabricante
N 15 NUT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"