Motion
AN 30
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387586
No. Fabricante AN 30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387586
No. Fabricante AN 30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    171 mm
  • Exterior Diámetro  
    195 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150x2 mm
  • Peso
    5.34 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de Upc del fabricante
    029176498534
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 30 NUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"