Motion
AN 34
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M170x3 mm, 220 mm OD, 193 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387590
No. Fabricante AN 34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M170x3 mm, 220 mm OD, 193 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387590
No. Fabricante AN 34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    193 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • Rosca Tamaño  
    M170x3 mm
  • Peso
    5.36 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de Upc del fabricante
    029176498558
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 34 NUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos