Motion
AN 38
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 240 mm OD, 214 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387594
No. Fabricante AN 38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 240 mm OD, 214 mm Diámetro frontal
Artículo MI #02387594
No. Fabricante AN 38
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    214 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3 mm
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de Upc del fabricante
    029176498572
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Descripción general

Descripción del fabricante
AN 38 NUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos