Motion
SAF515
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02387707
No. Fabricante SAF515
Precio474.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02387707
No. Fabricante SAF515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$474.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.6250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg., 2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    285.75 mm
  • En general Ancho  
    120.7 mm

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1215 K, 22215 EK, C2215 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • País de origen
    TW
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483308020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    029176427572
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    029176427572

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 515 X 2-7/16 HSG