Motion
SAF517
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02387710
No. Fabricante SAF517
Precio788.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02387710
No. Fabricante SAF517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$788.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg., 3.0000 pulg.
  • En general Altura  
    7.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1217 K, 22217 EK, C2217 EK
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • País de origen
    TW
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483308020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    029176427497
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    029176427497

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 517 X 2-15/16 HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"