Motion
SAF532
Carcasa de bloque de almohada - Construcción dividida, hierro fundido
Artículo MI #02387718
No. Fabricante SAF532
Precio2,585.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Construcción dividida, hierro fundido
Artículo MI #02387718
No. Fabricante SAF532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,585.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg.
  • En general Altura  
    13-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Peso
    157.3 lb

Detalles

  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8483308020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    029176427664
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    029176427664

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 532 X 5-7/16 HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good