Motion
FR130X6

NSK
FR130X6

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02388005
No. Fabricante FR130X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
FR130X6

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02388005
No. Fabricante FR130X6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Cojinete compatible
    1215K, 2215K, 22215K
  • Unidad alojada compatible
    FSAF 515, SAF 515
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176547119
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    029176547119

Descripción general

Descripción del fabricante
FR130X6 ANILLO DE FIJACIÓN