Motion
KM5
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca M25x1.5 , 38 mm OD, 32 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388114
No. Fabricante KM5
Precio29.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca M25x1.5 , 38 mm OD, 32 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388114
No. Fabricante KM5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    44 kN
  • Cara Diámetro  
    32 mm
  • Altura
    1.8
  • Longitud
    1.85
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Rosca Tamaño  
    M25x1.5
  • Peso
    0.07 libras, 0.23
  • Ancho
    1.55

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB5
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801052191
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM5 TUERCA DE BLOQUEO