Motion
61948-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02388117
No. Fabricante 61948-M
Precio11,301.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02388117
No. Fabricante 61948-M
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
Precio11,301.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61948-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 240 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 320 mm y un ancho de 38 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    61948-M
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    240 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801541084

Descripción general

Descripción del fabricante
61948-M