Motion
29324-E1-XL

FAG (Schaeffler)
29324-E1-XL

Cojinete de empuje - Orificio de 120 mm, 210 mm OD
Artículo MI #02388120
No. Fabricante 29324-E1-XL
Precio3,960.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29324-E1-XL

Cojinete de empuje - Orificio de 120 mm, 210 mm OD
Artículo MI #02388120
No. Fabricante 29324-E1-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,960.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Peso
    15.432 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    293
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29324-E1-XL EMPUJE ESFÉRICO BRG