Motion
H2312
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 62 mm, Tamaño de rosca M60 x 2
Artículo MI #02388125
No. Fabricante H2312
Precio224.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 55 mm, Longitud total de 62 mm, Tamaño de rosca M60 x 2
Artículo MI #02388125
No. Fabricante H2312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio224.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • En general Longitud  
    62 mm
  • Rosca Tamaño  
    M60 x 2
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB12)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM12
  • Número de arandela de bloqueo
    MB12
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H23
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216678

Descripción general

Descripción del fabricante
H2312