Motion
KM17
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M85x2 mm, Tamaño de rosca de M85x2 mm, 120 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388133
No. Fabricante KM17
Precio120.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M85x2 mm, Tamaño de rosca de M85x2 mm, 120 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388133
No. Fabricante KM17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85x2 mm, M85x2  mm
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB17
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801052580

Descripción general

Descripción del fabricante
KM17