Motion
AHX2328
Vaina de extracción - 130 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02388153
No. Fabricante AHX2328
Precio1,961.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de extracción - 130 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02388153
No. Fabricante AHX2328
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
Precio1,961.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • En general Longitud  
    130 mm
  • Rosca Tamaño  
    M155 x 3 mm
  • Peso
    5.13 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22328
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)23
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801208970

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX2328