Motion
KM21
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M105x2 mm, Tamaño de rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388155
No. Fabricante KM21
Precio184.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M105x2 mm, Tamaño de rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388155
No. Fabricante KM21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    126 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M105x2 mm, M105x2  mm
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB21
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801222945

Descripción general

Descripción del fabricante
KM21