Motion
KM25
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M115x2 mm, 160 mm OD, 148 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388156
No. Fabricante KM25
Precio368.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M115x2 mm, 160 mm OD, 148 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02388156
No. Fabricante KM25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio368.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    148 mm
  • Altura
    1.1
  • Longitud
    6.75
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M115x2 mm
  • Peso
    2.67 libras, 2.91
  • Ancho
    9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB25
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM25