Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Tamaño2 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Aplicación•Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoTapón antipolvo
- Material de la juntaEPDM
- Material del mangoAcero inoxidable tipo 304
- Número de Upc del fabricante822353077658
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte DP
- Tipos de productosTapones antipolvo DP de polipropileno
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353077658
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional