Motion
GE70-SW
Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Abierto
Artículo MI #02388234
No. Fabricante GE70-SW
Precio786.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Abierto
Artículo MI #02388234
No. Fabricante GE70-SW
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
Su precio$786.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    102 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    24 mm
  • Desalineación Ángulo  
    1.1 °
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Peso
    2.282 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a 302 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    627000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1040000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-2
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    4012802532777

Descripción general

Descripción del fabricante
GE70-SW-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle