Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague7.00 CV
- Inercia del variador6.20 lbin2
- Tamaño del bastidor56C
- Diámetro del eje de entrada0.625 pulg.
- Diámetro del eje de salida0.625 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso40.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Vida útil aproximada frente al freno197 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague197 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno7.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.495 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.755 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.14 hp hp
- FinalizarEnchapado en níquel
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284184304
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.142 pulg.
- Par de embrague estático máx.232 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida92 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesConsulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas
- SerieFMCBES
- Inercia del eje7.10 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284184304
Descripción general
- Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales