Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1.1 mm
- Ancho del anillo interior17 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaGrafito
- Tipo de jaulaNo metálico
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6207-2Z/VA228 BRG
- Material del elementoAcero de cojinetes con revestimiento de fosfato
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Autorización internaLiquidación especial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6207-2Z/VA228 incluye diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm.
- Número de catálogo del fabricante6207-2Z/VA228
- RPM Máx.160 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-240 a +660 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6070 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Características de resistenciaResistente a la corrosión, temperatura extrema
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316571588001
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.