Motion
PCM 140145100 M

SKF
PCM 140145100 M

Cojinete liso de molde y matrices - 100 mm de diámetro interior, 140 mm OD, 145 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02388307
No. Fabricante PCM 140145100 M
Precio511.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 140145100 M

Cojinete liso de molde y matrices - 100 mm de diámetro interior, 140 mm OD, 145 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02388307
No. Fabricante PCM 140145100 M
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
Precio511.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    POM
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571380223

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PCM 140145100 M