Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6008-DC3E3 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6008 C3 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 68 mm y ancho de 15 mm.
- Número de catálogo del fabricante4135
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106789505