Motion
1212-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1212-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02388455
No. Fabricante 1212-K-TVH-C3
Precio276.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
1212-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02388455
No. Fabricante 1212-K-TVH-C3
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
Precio276.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1212-K-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1212-K-TVH-C3 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un 1:12 orificio cónico de 60 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 22 mm de ancho; adecuado para aplicaciones precisas.
  • Número de catálogo del fabricante
    1212-K-TVH-C3
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801159104

Descripción general

Descripción del fabricante
1212-K-TVH-C3