Motion
8LOC-8RMP90

Gates
8LOC-8RMP90

725016205 -
Artículo MI #02388784
No. Fabricante 8LOC-8RMP90
Precio39.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8LOC-8RMP90

725016205 -
Artículo MI #02388784
No. Fabricante 8LOC-8RMP90
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
Su precio$39.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769206522
  • Material
    Latón
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    029769206522

Descripción general

Descripción del fabricante
G36106-0808 8LOC-8RMP90 7250-16205

También puede gustarle