Motion
1100521
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Dividido, 11.000 pulg. de diámetro del eje, 13.000 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , Duralip (D) - Material labial de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02389202
No. Fabricante 1100521
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Dividido, 11.000 pulg. de diámetro del eje, 13.000 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HS8 , Duralip (D) - Material labial de nitrilo carboxilado
Artículo MI #02389202
No. Fabricante 1100521
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.000 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.000 pulg.
  • Peso
    2.68 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS8
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311115766
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
1100521 JUNTA DIVIDIDA
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión positiva del resorte.
  • Se requiere placa de cubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo