Motion
34LF880K325 Marrón

UNI-CHAINS
34LF880K325 Brown

Cadena de cinta transportadora superior ranurada Uni-Chain - Flexión lateral, 3.2500 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo POM LF, color marrón
Artículo MI #02389217
No. Fabricante 34LF880K325 Brown
Precio20.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
34LF880K325 Brown

Cadena de cinta transportadora superior ranurada Uni-Chain - Flexión lateral, 3.2500 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo POM LF, color marrón
Artículo MI #02389217
No. Fabricante 34LF880K325 Brown

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.6300 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.8300 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico
  • Material de la cadena
    POM LF
  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    POM LF
  • Catálogo del fabricante
    LF 880-K325
  • Número de catálogo del fabricante
    LF 880-K325
  • Número de Upc del fabricante
    855539008412
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -140 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194 °F
  • Material del pasador
    AISI 304 SS
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    855539008412

Descripción general

Descripción del fabricante
LF 880-K325 CADENA
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
  • El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
  • También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
  • Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle