Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.4660 pulg.
- Tamaño de la cadena0.3750 pulg.
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Longitud del pasador0.4660 pulg.
- Altura de la placa0.3500 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Ancho del rodillo0.1875 pulg.
- Resistencia a la tensión2100 lb
- Peso0.25 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoProtección contra la humedad
- Número de catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288805663
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieProtección contra la humedad
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288805663
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida Resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión