Motion
50MG R 10FT

Morse (RRX)
50MG R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02390138
No. Fabricante 50MG R 10FT
Precio90.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50MG R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02390138
No. Fabricante 50MG R 10FT
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
Precio90.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.7900 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Protección contra la humedad
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288806011
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Protección contra la humedad
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288806011

Descripción general

Descripción del fabricante
50MG CADENA RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida Resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo