Motion
60MG C 10FT

Morse (RRX)
60MG C 10FT

Cadena de rodillo 342395 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02390140
No. Fabricante 60MG C 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60MG C 10FT

Cadena de rodillo 342395 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02390140
No. Fabricante 60MG C 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.9900 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Protección contra la humedad
  • Número de catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288806035
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Protección contra la humedad
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288806035

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE 60MG COT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida Resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo