Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.2740 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador1.2740 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Peso1.75 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoProtección contra la humedad
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288806042
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieProtección contra la humedad
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288806042
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida Resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión