Motion
35MG C/L S/C S/F

Morse (RRX)
35MG C/L S/C S/F

342398 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390143
No. Fabricante 35MG C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
35MG C/L S/C S/F

342398 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390143
No. Fabricante 35MG C/L S/C S/F

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    35
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    35MG C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288805274
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288805274

Descripción general

Descripción del fabricante
35MG CONN LINK S/C S/F
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del montaje Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo