Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante40MG C/L S/C S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288805281
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288805281
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del montaje Disponible en stock