Motion
60MG C/L C/P S/F

Morse (RRX)
60MG C/L C/P S/F

342401 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390146
No. Fabricante 60MG C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60MG C/L C/P S/F

342401 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390146
No. Fabricante 60MG C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    60
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60MG C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288805694
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288805694

Descripción general

Descripción del fabricante
60MG CONN LINK C/P S/F
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del montaje Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo