Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena80
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante80MG C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288805700
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288805700
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del montaje Disponible en stock