Motion
60MG O/L

Morse (RRX)
60MG O/L

342423 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390151
No. Fabricante 60MG O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60MG O/L

342423 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #02390151
No. Fabricante 60MG O/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    60
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60MG O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288806455
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288806455

Descripción general

Descripción del fabricante
60MG ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje La resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo