Motion
80MG O/L

Morse (RRX)
80MG O/L

342424 Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg. de paso, material de acero al carbono, acabado protector de humedad
Artículo MI #02390152
No. Fabricante 80MG O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80MG O/L

342424 Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg. de paso, material de acero al carbono, acabado protector de humedad
Artículo MI #02390152
No. Fabricante 80MG O/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Protección contra la humedad
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    80MG O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288806462
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288806462

Descripción general

Descripción del fabricante
80MG ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje La resistencia del acero al carbono con protección contra la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo