Motion
96923
TINTA DURA 80 BLK
Artículo MI #02390214
No. Fabricante 96923
Precio5.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TINTA DURA 80 BLK
Artículo MI #02390214
No. Fabricante 96923

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    5.625 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Cantidad del paquete
    48
  • UPC_NO
    048615969237
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
96923 NEGRO 48PC/ESTUCHE DE DURAMADRE-TINTA 80
  • La punta cónica proporciona marcas claras y precisas para facilitar la identificación
  • La punta accionada por válvula libera tinta cuando es necesario y reduce el secado de la punta
  • El mayor suministro de tinta sobrescribe los marcadores de tinta convencionales
  • Fórmula de tinta opaca para marcas en negrita
  • Práctico clip de bolsillo para mayor comodidad y prevención de rollos
  • Fórmula sin xileno para un uso seguro
  • Tamaño de la marca: 3 mm ( 1/8")
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo