Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida2 pulg.
- Altura total302 mm
- Longitud total135 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo1200 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida180 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida10 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión10 a 180 psi