Motion
RP25
Cilindro de tracción hidráulico/vara - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 2 toneladas, Carrera de 5.000 pulg., Retraído de 9.375 pulg., Extendido de 14.563 pulg.
Artículo MI #02390581
No. Fabricante RP25
Precio1,837.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de tracción hidráulico/vara - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 2 toneladas, Carrera de 5.000 pulg., Retraído de 9.375 pulg., Extendido de 14.563 pulg.
Artículo MI #02390581
No. Fabricante RP25
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
Precio1,837.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.125 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.000 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    1.688 pulg.
  • Altura extendida
    14.563 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    0.750 pulg.
  • Altura retraída
    9.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    1-1/2 – 16
  • Capacidad del cilindro
    2 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    0.550 pulg.2
  • Rosca de base interna
    3/4 – 14 NPSM
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    2.760 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1 NPTF
  • Rosca de la varilla del pistón
    3/4 – 14 NPT
  • Presión interna de tracción a capacidad
    10000 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    2 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    0.550 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    2.760 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    2.75 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RP / Tirador
  • Toneladas a 10000 psi
    2.75 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RP25 RAM
  • El cilindro de tracción y tensión con resorte de compresión de alta resistencia proporciona una extensión más rápida del cilindro
  • El resorte de compresión de alta resistencia proporciona una larga vida útil y una rápida extensión del pistón
  • El resorte extiende automáticamente el vástago del pistón cuando se libera la presión de la bomba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo