Motion
PS4044-24
Cojinete de manguito lineal - Serie PS, 2.5000 in de diámetro de eje, 2.7500 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #02391211
No. Fabricante PS4044-24
Precio169.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito lineal - Serie PS, 2.5000 in de diámetro de eje, 2.7500 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #02391211
No. Fabricante PS4044-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    PS

Descripción general

Descripción del fabricante
PS4044-24 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good