Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónSS6203 ZZ BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SS6203 ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.
- Número de catálogo del fabricanteSS6203 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión