Motion
EA 3336
Resina epoxi - Metal, Compatible con termoplástico, Paquete de 42 ml, Color amarillo
Artículo MI #02391383
No. Fabricante EA 3336
Precio140.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resina epoxi - Metal, Compatible con termoplástico, Paquete de 42 ml, Color amarillo
Artículo MI #02391383
No. Fabricante EA 3336

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio140.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    42 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    2500 psi

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Compensación de material
    Metal, termoplástico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +350 °F
  • Tipo de paquete
    Jeringa
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo
    Epoxi
  • UPC_NO
    079340310643

Descripción general

Descripción del fabricante
235349 31064 3336 UV EPOXY 42ML CQ

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"