Motion
02-391110
02-391110 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02391739
No. Fabricante 02-391110
Precio1,087.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-391110 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02391739
No. Fabricante 02-391110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,087.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.31 pulg.
  • Longitud total
    9.38 pulg.
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Caudal máximo
    4.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4569 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4 016C M U B 5 10 S324
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle