Motion
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

02-355649 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02391780
No. Fabricante DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

02-355649 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 115 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02391780
No. Fabricante DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Conexión eléctrica
    Conector eléctrico Insta-Plug
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Caudal máximo
    4.06 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4569 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

También puede gustarle

Los clientes también compraron